HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, UNF: 10-32

Artikel-Nr.: 138050 10-32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Tap
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00602105
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 6 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Art Gewinde UNF
Durchmesser Schneide 4,83 mm
Nenndurchmesser Gewinde Inch 0,19 Zoll
Gewinde UNF10-32
Steigung Gewinde 0,794 mm
Gangzahl je Inch 32
Toleranzklasse Gewinde 2B
Durchmesser Anschnitt 3,95 mm
Länge Gewindeschneidteil 8,14 mm
Länge Anschnitt 1,75 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 2
Drallwinkel 40 Grad
Drallsteigung 19,2 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 2
Durchmesser Kernloch 4,1 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 4,9 mm
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung TiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 71,98 mm
Länge gesamt 70 mm
Gewicht 19 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 371
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 138050 10-32
EAN / GTIN 4062406373528
Herstellernummer 138050 10-32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
24
Alu (kurzspanend)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.