HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E 10-32

Tuote nro.: 133425 10-32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Toleranssiluokka: 2B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Tap
Kierteen koko 10-32 UNF
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Toleranssiluokka 2B
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,794 mm
Kierrettä/ tuuma 32
Kierteen ⌀ 4,83 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 4,1 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 14,49 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133425 10-32
EAN / GTIN 4062406373474

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
24
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Teräs < 500 N/mm²
P
24
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille. Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNF-yleishienokierteelle ASME − B1.1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    UNF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin