Käsikierretappisarja M8

Tuote nro.: 130150 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 354 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 352
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste A; D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas ilman
Kierteen syvyys 16 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130150 M8
EAN / GTIN 4045197065384

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.
Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin