Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M8

Artiklové číslo: 130150 M8
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
2 557 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Druh závitu M
Závit D M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Celková délka L 56 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu A; C; D
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru slepý otvor; Průchozí otvor
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 3 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dokončovací závitník; Předřezávač; Trojdílná sada závitníků; Řezací závitník
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 6,8 mm
Normalizovaná délka L 56 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130150 M8
EAN / GTIN 4045197065384
Číslo výrobce 130150 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.