{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | 7/8-16 UN LH | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Kierretyyppi | UN-LH | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 376 | |
| Kierrenormi | ASME B1.1 | |
| Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Etuviiste | B | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Vasen | |
| Kierteennousu | 1,588 mm | |
| Kierrettä/ tuuma | 16 | |
| Kierteen ⌀ | 22,23 mm | |
| Kokonaispituus L | 140 mm | |
| varren ⌀ Ds | 18 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 20,7 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Värirengas | ilman | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Kierteen syvyys | 66,69 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 130031 7/8-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406037529 | |
| Valmistajan numero | 130031 7/8-16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |