Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre 1.7/8-18

Tuote nro.: 130031 1.7/8-18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: ASME B1.1
  • Toleranssiluokka: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Etuviiste: B
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 1.7/8-18 UNS LH
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UNS-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 1,411 mm
Kierrettä/ tuuma 18
Kierteen ⌀ 47,625 mm
Kokonaispituus L 250 mm
varren ⌀ Ds 36 mm
Varren nelikulmio □ 29 mm
Alkureiän ⌀ 46,35 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 95,25 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130031 1.7/8-18
EAN / GTIN 4062406038540

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
20
Alu
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
12
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript