GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 16,8 mm

Tuote nro.: 122715 16,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 6×D
  • Kärkikulma: 135
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 16,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 67,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 93 mm
Kokonaispituus L 143 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,35 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122715 16,8
EAN / GTIN 4045197788764

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehitetty käytettäväksi erittäin suurilla lastuamisnopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joissa pieni tehonotto ja suuret kierrosnopeudet.
  • Alentaa lastuamisvoimaa merkittävästi erikoismuotoilunsa ansiosta.
  • Pinnoitus takaa parhaan kulutuskestävyyden myös suurissa prosessilämpötiloissa.
  • Kiillotetut lastu-urat takaavat hyvän lastunpoiston.

Kapea poikkiterä ja 4 ohjausviisteen erikoissijoittelu takaavat erinomaisen asemointi- ja kohdistustarkkuuden. Optimoitu mikrogeometria parantaa kestoikää ja suoritustehoa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Malli HB: tilausnro 122716.
Malli HE: tilausnro 122715 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin