GARANT Master Steel Speed solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm

Artiklové číslo: 122715 16,8
Cena za 1 Piece
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • US $ 0.01 / ks
  • 0,01 € / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Piece (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01800115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0180 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 18 mm
Longitud del mango 48 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 18 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. 16,8 mm
Diámetro del filo, máx. 16,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 93 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,479 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 95 mm
Longitud útil 67,8 mm
Longitud total 143 mm
Longitud funcional 139,521 mm
Peso 528 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122715 16,8
EAN / GTIN 4045197788764
Číslo výrobce 122715 16,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Steel < 500 N/mm²
P
220
Steel < 750 N/mm²
P
200
Steel < 900 N/mm²
P
180
Steel < 1100 N/mm²
P
170
Steel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 

Popis

Ausführung:

Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
  • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
  • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
  • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122716 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122715 + 129100HE bestellen.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku