GARANT Master Steel MICRO TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 20×D 1,81-X mm

Tuote nro.: 121228 1,81-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    222,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    185,73 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 20×D
  • Kärkikulma: 128
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
⌀-alue 1,81 mm - 1,9 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 20×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 128 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 41,8 mm
Kokonaispituus L 74 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121228 1,81-X
EAN / GTIN 4062406632878

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
42
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
58
CuZn
N
50
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehomikropora, käyttö useissa materiaaleissa, painopiste teräksen työstössä. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujen työkalujen ja leveän ohjausviisteen ansiosta. Erittäin pienten halkaisijoiden poraus maksimaaliseen syvyyteen aloitusreiän jälkeen. Optimaalinen sydänosan ja lastuamistilan koon kompromissa lastujen optimaaliseen poistoon - myös pitkälastuisissa materiaaleissa. Pidemmät lastuvirrat ja käyttöajan tuottavat taloudellisen porausprosessin, myös mitä pienemmissä poraushalkaisijoissa ja samalla suuressa L/D-suhteessa.

Ohje:

Mikroporan, koosta 8×D alkaen, prosessivarmassa käytössä on tehtävä aloitusreikä, vähintään 4×D, mikro-ohjausporalla 121223. Pystysuuntaisessa työstössä ja työkappaleen tasaisilla pinnoilla voidaan koosta DC =⌀ 1 mm alkaen pituuteen 12×D asti jättää aloitusreikä tekemättä. Varmista aina ennen seuraavan poraustyökalun käyttöä, että aloitusreiässä ei ole lastuja. Suosittelemme 90°:n upotusta sopivalla NC-keskiöporalla aloitusreiän jälkeen. Pienennä kriittisissä sovelluksissa (esim. suurin mahdollinen valmistustarkkuus, minimimaalinen purseen muodostuminen, pienennetty jäähdytysaineen paine) työkalun syöttöä ennen materiaalin sisään- ja ulostuloa 50 %. Pitkälastuiset materiaalit vaativat tarvittaessa lastunpoiston 3×D-vaiheissa minimaalisella takaisinvetoliikkeellä alkureiän syvyyteen. Ota huomioon sopivat työkalukiinnittimet (kutisteistukka, hydraulikiristysistukka), joiden pyörintätarkkuus on vähemmän kuin 0,003 mm, riittävän korkea jäähdytysnestepaine (vähintään 30 bar) sekä jäähdytysaineen riittävän hieno suodatus (DC <⌀ 2 mm suodattimella ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm suodatin ≤ 0,020 mm). Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä mikroporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 5 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin