GARANT Master Steel MICRO HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20×D 1,81-X mm

Article no.: 121228 1,81-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  2 457,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  2 048,30 / st.
  • Minimum order quantity 5 st.
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 20×D
  • Spetsvinkel: 128
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
⌀-Område 1,81 mm - 1,9 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 20×D
Tolerans nom.-⌀ h6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 128 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 41,8 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121228 1,81-X
EAN / GTIN 4062406632878

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
42
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
58
CuZn
N
50
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv mikroborr för universell materialanvändning, särskilt för stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet och breddad styrfas. Borrning av mycket små diametrar till maximalt djup efter förborrat pilothål. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spåntransport – även vid långspånande material. Förhöjda tidsspånvolymer och användningstider medför en ekonomisk borrprocess, även vid mycket små borrdiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.

Anmärkning:

För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett pilothål borras till minst 4×D med pilotborren 121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från DC =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin filtrering av kylmediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 5 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med +/-10% (minst 1 st).

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen