Ulostyöntötappi, ⌀×Pituus: 6X77mm

Tuote nro.: 118892 6X77
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
935 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

6 mm
Pituus 77 mm
soveltuu ydinreikäporalle nro 118792 ja 118802
Tuotetyyppi Ulostyöntötappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 118892 6X77
EAN / GTIN 4069515031653
Valmistajan numero 118892 6X77
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

HOLEX-reikäjyrsin.