Broca de centrar para coronas de perforación nº 118500 8X48 mm

Número de artículo: 118550 8X48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8 mm
Longitud total 48 mm
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Para ⌀ de taladro 60 mm - 120 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118550 8X48
EAN / GTIN 4045197233608

Descripción

Idóneo para:

Perforadora de MD n.º 118500.