Porraspora HSS/E MF mm

Tuote nro.: 118320 MF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Porrasväli 4 mm
Kokonaispituus 94 mm
Varren ⌀ 12 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118320 MF
EAN / GTIN 4045197966681

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.
Yhdistelmäporraspora (keerna- ja läpireikä) metrisille hienokierteille (DIN 60423), M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Teräosan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin