Punta a gradino in HSS-E MF mm

Codice art.: 118320 MF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Altezza gradino 4 mm
Lunghezza complessiva 94 mm
⌀ Gambo 12 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118320 MF
EAN / GTIN 4045197966681

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta da centro cilindrica, valori di ⌀ indicati nella scanalatura. Codolo con 3 superfici.
Punta a gradino combinata (preforo e foro passante) per filettatura metrica fine (a norma DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Uso:

Foratura e sbavatura, spessore massimo del materiale = altezza gradino (vedere tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Tagliente (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello