Kierukkapora pitkä HSS-E VA 9,5 mm

Tuote nro.: 116070 9,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,57 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    23,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 35-40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 340
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 100,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 115 mm
Kokonaispituus L 175 mm
varren ⌀ Ds 9,5 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116070 9,5
EAN / GTIN 4045197027948

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai syvällä sijaitseviin kohteisiin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin