Spiralno svrdlo dugačko HSS/E VA 9,5 mm

Artikl br.: 116070 9,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,33 € / Piece
  • od 5 Piece
    21,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 35-40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 100,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 115 mm
Ukupna duljina L 175 mm
⌀ drške Ds 9,5 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116070 9,5
EAN / GTIN 4045197027948

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena.
Sa šiljkom u obliku C.

Prednost:

Za duboko bušenje ili upotrebu s vodilicama za bušenje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu