Kierukkapora pitkä HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,3mm

Tuote nro.: 116065 3,3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,46 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,88 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
665 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 340
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 64,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 69 mm
Kokonaispituus L 106 mm
varren ⌀ Ds 3,3 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116065 3,3
EAN / GTIN 4045197270504
Valmistajan numero 116065 3,3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
Teräväkärkinen muoto AC koosta 2 mm alkaen.

Etu:

Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai syvällä sijaitseviin kohteisiin.
Sopii erittäin koville, nuorrutetuille teräksille, myös TOOLOXille.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta