{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 6 mm | |
Sarja | CleverDrill | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 51 | |
Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115055 1-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana 1-6 |
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | pun. |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
sis. kotelon | ei | ei |
Kärkikulma | 130 | 130 |
tyyppi | N | N |