{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Sarja | CleverDrill | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115055 1-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana 1-10 |
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 19 | 19 | 19 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Värirengas | ilman | pun. | sininen |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |