Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo 1-13

Tuote nro.: 115000 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
973 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 25
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115000 1-13
EAN / GTIN 4045197024060

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin