Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě, bez povlaku, Typ: 1-13

Artiklové číslo: 115000 1-13
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
882 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 1 mm
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah Sada / sortiment
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 25 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc max. 13 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115000 1-13
EAN / GTIN 4045197024060
Číslo výrobce 115000 1-13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Válcované, normální úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.