Kierukkapora HSS-E-PM HPC 12 mm

Tuote nro.: 114620 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    121,16 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    100,97 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 38

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi DIN 1835 A, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
suositeltu suurin poraussyvyys L2 83 mm
Lastu-urien pituus Lc 101 mm
Kokonaispituus L 158 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,17 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114620 12
EAN / GTIN 4045197023971

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
Teräs < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 338 mukaiset.
Lieriövarsi DIN 1835A -standardin mukainen
Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen profiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörinnän säätö takaa tarkat poraukset.
Teräväkärkinen muoto S.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin