Lyhytpora HSS/E 3,6 mm

Tuote nro.: 113265 3,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,76 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,97 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 14,6 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 52 mm
varren ⌀ Ds 3,6 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113265 3,6
EAN / GTIN 4062406234348

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
40
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Täsmälliset poraukset hyvän pyörintätarkkuuden ja lastu-uraprofiilin ansiosta.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin