Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,6mm

Artiklové číslo: 113265 3,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    211,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    176,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1897
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 52 mm
Délka třískové drážky Lc 20 mm
Průměr stopky DS 3,6 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,02 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00360105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 32 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kurzbohrer HSS-E, TiAlN
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 3,6 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,1 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSCO/ FIRE
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 17 mm
Funkční délka 50,9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 14,6 mm
Posuv v INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113265 3,6
EAN / GTIN 4062406234348
Číslo výrobce 113265 3,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.