HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS 4,6 mm

Tuote nro.: 113006 4,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,00 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,67 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 4,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 4,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113006 4,6
EAN / GTIN 4062406742577

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin