Keskiöpora HSS-E-PM A 3,15 mm

Tuote nro.: 111105 3,15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
648 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 3,15 mm
Työkappaleen ⌀ 30–40 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h7
Kokonaispituus L 50 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111105 3,15
EAN / GTIN 4045197797414

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
100
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
Teräs < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.
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
    Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin