• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Dubbhålsborr HSS-E-PM A, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 3,15mm

Article no.: 111105 3,15
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
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 3,15 mm
för arbetsstyckes-⌀ 30 − 40 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 50 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 111105 3,15
EAN / GTIN 4045197797414
Manufacturer number 111105 3,15
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
100
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.