{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | XL | |
Standardi | EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098352 XL | |
EAN / GTIN | 5013756004616 | |
Valmistajan numero | WH15S-00111-05 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS XL
pyynnöstä
Varastossa
1 294 kappaletta varastossa
4,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 257 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 251 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen | valkoinen | valkoinen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 13982-1 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Vain yksi koko | XL | XL | XL |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |