{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AlphaTec® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (ABCEFGHIMS) | |
Kemikaalinkestävyys | ABCEFGHIMS | |
Materiaali | LLDPE-laminaatti | |
Rungon materiaali | LLDPE-laminaatti | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 380 mm | |
Paksuus | 0,062 mm | |
Väri | valkoinen | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 4 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | LLDPE-laminaatti | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094765 8 | |
EAN / GTIN | 076490447663 | |
Valmistajan numero | 02-100/8 |