Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® 58-435 8

Tuote nro.: 094757 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    10,05 € / pari
  • alkaen 12 pari
    8,37 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AJKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 8
EN 374 Tyyppi A (AJKLOPT)
Kemikaalinkestävyys AJKLOPT
EN 388 4001A
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 380 mm
Paksuus 0,4 mm
Väri musta / vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 59 g
Viiltosuojaluokka A
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094757 8
EAN / GTIN 10076490470934
Valmistajan numero 58-435/8

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
AlphaTec® 58-435. Suojakäsine nitriilimateriaalia, sisävuori puuvillavelouria. Erittäin joustava ja sorminäppäryyttä tukeva. Kapea malli takaa istuvuuden käden sisäosassa. Suorituskykyinen nitriilipinnoite tarjoaa pitkäaikaisesti erinomaisen suojan viilto- ja pistohaavoilta sekä hankaumilta. Varren käännettävä suojus estää roiskeet käsivarsille. Pidennetty varsi pidentää suoja-alueen käsivarsille saakka.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.