Viilto- ja kuumansuojakäsinepari 9

Tuote nro.: 094617 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
607 kappaletta varastossa
  • Viiltosuojaluokka: C
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Rungon materiaali Erikoislanka
Pinnoitus PVC
Väri keltainen/musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 9
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Viiltosuojaluokka C
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094617 9
EAN / GTIN 4067263353232

Kuvaus

Malli:

HOLEX-viilto- ja lämpösuojakäsine, jossa on erityiset PVC-nystyrät. Kosketuslämpösuoja jopa 100 °C (korkeintaan 15 sekuntia). Erikoislangasta valmistettu käsine mahdollistaa hyvän sormituntuman ja sen viiltosuojaluokka on C.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin