Käsinepari Pro Cut E 7

Tuote nro.: 094605 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    12,01 € / pari
  • alkaen 12 pari
    10,01 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: E

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 13G
Kuivaus Ilmakuivaus
EN 388 4X42E
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 7
Pituus 255 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka E
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094605 7
EAN / GTIN 4062406132859

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Cut E. Saumaton viiltosuojaneulekäsine, joka suojaa äärimmäisen suurilta viiltohaavojen vaaroilta. PU-nitriilivaahtopinnoite mahdollistaa erittäin varman otteen myös öljyisissä ja märissä työympäristöissä. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript