Käsinepari K01-403RT 8

Tuote nro.: 094581 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    33,81 € / pari
  • alkaen 12 pari
    28,18 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Neulosteknologia 18G
Valmistajamerkintä Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Rungon materiaali Kyorene-Pro-Graphene
Pinnoitus Nitriilimikrovaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Heavy Duty
Väri Musta / keltainen
Käsineen koko 8
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka D
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094581 8
EAN / GTIN 4059904169746
Valmistajan numero K01-403RT-8

Kuvaus

Malli:

Kyorene Pro Graphene -sarja. Viiltosuojakäsineet, joissa on Kyorene-Pro Graphene -lanka ilman lisättyjä lasi- ja teräskuituja. Innovatiivisella pohjamateriaalilla on bakteerien kasvua estävä vaikutus ja se säätelee lämpötilaa, mikä takaa mukavuuden. Neutraloi hajuja, jotta käsineet tuoksuvat pysyvästi raikkailta.
Kyorene K01-403RT. Viiltosuojakäsine, jossa on viiltosuojaustaso D ja kämmenselässä TPV-suojat raskaaseen työhön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.