Käsinepari uvex C300 foam 10

Tuote nro.: 094480 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    18,14 € / pari
  • alkaen 10 pari
    15,11 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex C300
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3X42C
Rungon materiaali Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 10
Paino 14,9 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 3
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
EN 388 lävistyslujuus 2
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Hengittävyys Hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094480 10
EAN / GTIN 4048612021842
Valmistajan numero 6054410

Kuvaus

Malli:

uvex 300 -sarja Kevyessä, innovatiivisessa käsineessä, jossa on hyödynnetty Bamboo-TwinFlex®-teknologiaa, on hyvä viiltosuoja ja hankauksenkesto sekä miellyttävä käyttötuntuma. uvex climazone -menetelmä mahdollistaa suuren joustavuuden, käsineen hyvän ilmanvaihdon ja samalla hyvän kosketustuntuman. Öko-Tex®-standardi 100, ei sisällä silikonia.
C300 foam. Soft-Grip-vaahtopinnoite antaa varman pidon kosteissa työympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.