Käsinepari MASTER CUT C 12

Tuote nro.: 094445 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,11 € / pari
  • alkaen 12 pari
    12,59 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 542 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MASTER CUT
Käsineiden ominaisuudet vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4331C
Rungon materiaali Erikoislanka
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri harmaa / musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094445 12
EAN / GTIN 4062406574093

Kuvaus

Malli:

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitriilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden.
GARANT MASTER CUT C. Viiltosuojaustaso C, täysin ilman lasi- ja teräskuituja. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.
Käsineet voidaan pestä 40° - 60° C:n lämpötilassa enintään neljä kertaa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin