Käsinepari ActivArmr Hycron® 27-805 11

Tuote nro.: 094431 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,12 € / pari
  • alkaen 12 pari
    5,09 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hycron®
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton
EN 388 4121B
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 256 mm
Väri sininen
Käsineen koko 11
Paino 69 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitril
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094431 11
EAN / GTIN 10076490484078
Valmistajan numero 27-805/11

Kuvaus

Malli:

ActivArmr Hycron® -sarja. Säänkestävä käsine, puuvilla-jerseytä, nitriilipinnoite, vaativaan käyttöön. Hyvä kestävyys teräväkulmaisia ja hankaavia materiaaleja vastaan. Lujempi ja joustavampi kuin PVC, kestää kolme kertaa pidempään kuin raskas nahkakäsine. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin raakavaluosille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle.
Turvakalvosin ja täyspinnoite.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
Antistaattinen EN 1149:n mukaisesti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.