Käsinepari Sahara® 100 10

Tuote nro.: 094413 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,75 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,62 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Viiltosuojaluokka: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 13
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
sähköstaattinen ominaisuus 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Valmistajamerkintä Sahara 100
Istuvuus Hyvä
EN 388 3111X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Allround
Pituus 240 mm - 260 mm
Väri keltainen
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 10
Paino 81 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Erittäin hyvä
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Kohtalainen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094413 10
EAN / GTIN 4008198710004
Valmistajan numero SAHARA 100/10

Kuvaus

Malli:

Sahara® 100. Käsine puuvillatrikoota, neuleresori ja 3/4-nitriilipinnoite varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten ja märkien osien parissa. Öko-Tex-standardi 100:n ja EU 1935/2004:n vaatimukset elintarvikkeiden käsittelystä täyttyvät. Soveltuu erityisesti työhön märkien tai öljyisten osien kanssa, lukkosepän töihin, puutarhatyöhön, rakennusalalle.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.