Käsinepari BASIC 11

Tuote nro.: 094411 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
1 661 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Kuivaus Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
EN 388 4111X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Allround
Pituus 255 mm
Väri keltainen
Käsineen koko 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094411 11
EAN / GTIN 4045197884190

Kuvaus

Malli:

Puuvilla-Interlock-käsine, neuleresori ja 3/4-nitriilipinnoite varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten, rasvaisten ja märkien osien parissa. Soveltuu hyvin asennustöihin, metallin valmistukseen ja työstöön, huoltotöihin, valuosien työstöön, laaduntarkastukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript