{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3131A | |
Rungon materiaali | Spandex/nailon | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 192 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 20,4 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitriilivaahto | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094351 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491793 | |
Valmistajan numero | 11-801 / 11 |