Käsinepari MASTER FIT OIL 10

Tuote nro.: 094307 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,04 € / pari
  • alkaen 12 pari
    5,87 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 467 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 18G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MASTER FIT
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
EN 388 4121X
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Pituus 250 mm
Väri sininen/oranssi
Käsineen koko 10
Neulosteknologia 18G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094307 10
EAN / GTIN 4062406074968

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen käsine, neuletiheys 18, kaksinkertainen nitriili- ja nitriilivaahtopinnoite. Kämmenen ja sormien strukturoitu pinnoite antaa erittäin hyvän öljypidon. Ei sisällä dimetyyliformamidia.
MASTER FIT OIL. 3/4-nitriilipinnoite sorminivelien päällä. Mahdollistaa käsineen erittäin hyvän soveltuvuuden märkiin ja öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin