Käsinepari uvex phynomic lite 8

Tuote nro.: 094290 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,51 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,43 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
2 153 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 388 2121X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri antrasiitti
Käsineen koko 8
Paino 28 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094290 8
EAN / GTIN 4048612044537
Valmistajan numero 6004008

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic lite. Erittäin kevyt suojakäsine kuormittamattomaan työskentelyyn. Hyvä pito kuivissa kohteissa. Öko-Tex® -standardi 100 ja dermatologisesti testattu ihoystävällisyys. Elintarvikesertifiointi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript