Käsinepari Ultrane 510 10

Tuote nro.: 094273 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,06 € / pari
  • alkaen 12 pari
    5,05 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Ultrane
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 96
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 388 4131X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 220 mm - 270 mm
Väri musta / vihreä
Käsineen koko 10
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094273 10
EAN / GTIN 3245425100004
Valmistajan numero 3451000 GR.10

Kuvaus

Malli:

Ultrane 510. Käsine, jonka kulutuksenkestävyys on erittäin hyvä ja jonka kämmenpuolella on vesipohjainen PU-pinnoite. Ei sisällä silikonia eikä DMF:ää. Öko-Tex® -standardin 100 mukainen sertifiointi. Soveltuu tarkkuutta vaativiin töihin, esim. tarkkuusmekaniikkaan, elektroniikkaosien asentamiseen, mikroprosessorien käsittelyyn.

Standardi:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.