Käsinepari Naudan haljasnahkaa 11

Tuote nro.: 094011 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
7 622 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Rungon materiaali Naudan haljasnahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; DMF-vapaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 165 g
Materiaali Naudan haljasnahka
Käsineen koko 11
Pituus 260 mm
Paksuus 1
EN 388 4133X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käyttöalue Heavy Duty
Väri harmaa
Tuotetyyppi Haljasnahkakäsineet, härännahkaa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094011 11
EAN / GTIN 4067263449713

Kuvaus

Malli:

Työkäsine naudan haljasnahkaa, kestävä puuvilla-canvasselkämys. Kämmenpuolella miellyttävä sisävuori.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.