Työkenkä Clog, valkoinen/harmaa 877021, OB 46

Tuote nro.: 092963 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: OB
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EU-kokojärjestelmä 36
Suojausluokka OB
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Pesu Kirjopesu 30 °C:ssa
Tuotetyyppi Clog

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092963 46
EAN / GTIN 5902666471390
Valmistajan numero 877021-46

Kuvaus

Malli:

Työkengät ACTIVE-sarjasta.
  • Pintamateriaali mikrokuitua.
  • Säädettävä kantahihna, kiinteä.
  • PU-ulkopohja SELF CLEAN -teknologialla.
  • Parempi happojen ja emästen kestävyys sekä lyhytaikainen kosketus kuumien aineiden kanssa 180 °C:seen asti.
  • Soveltuu keittiökäyttöön.

Standardi:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin