Nyörisaapas, musta, XB-malli VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 36

Tuote nro.: 092668 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092668 36
EAN / GTIN 4044348591567
Valmistajan numero VD 3800 SST SF ESD S3 XB GR. 36

Kuvaus

Malli:

VARIO Multiflex® -teknologialla varustettu turvakenkä on kevyt.
  • Pintamateriaali ultrakevyttä ja sileää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

VARIO DYNAMICS SST -turvakenkä kuumuutta kestävällä (enint. 220 °C) ja erityisen liukumattomalla Perbunan-ulkopohjalla (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Ulkopohja Perbunan Athletic ESD, hopeanharmaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Puolikenkä ja nyörisaapas, kankainen naulaanastumissuoja.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin