Puolikengät, mustat VD 3500 SST ESD, S2 NB 43

Tuote nro.: 092660 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 43
Väri musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092660 43
EAN / GTIN 4044348589687
Valmistajan numero VD 3500 SST NB 43

Kuvaus

Malli:

Sisäpohja aitoa nahkaa.
VARIO Multiflex® -teknologialla varustettu turvakenkä on kevyt.
  • Pintamateriaali ultrakevyttä ja sileää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

VARIO DYNAMICS SST -turvakenkä SECURE VARIO® -kantavaimennuksella ja kuumuutta kestävällä (enint. 220 °C) ja erityisen liukumattomalla Perbunan-ulkopohjalla (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Ulkopohja Perbunan Athletic ESD, hopeanharmaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092661.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin