Sandaalit, mustat AL 711 PLUS ESD, S1 XB 43

Tuote nro.: 092612 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AL 700 Plus ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 43
Väri musta
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092612 43
EAN / GTIN 4044348480106
Valmistajan numero ESD AL 711 PLUS XB 43

Kuvaus

Malli:

Turvajalkine ALLROUND, SECURA VARIO® -kantapehmuste.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Turvaheijastimet.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaa staattisen sähkön purkauksilta.

Sandaalit, joissa tarrakiinnitys ja erittäin kevyt, funktionaalinen pintamateriaali yhdistettynä avosolukkoiseen funktionaaliseen kankaaseen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Sandaalit AL 711 PLUS ESD, S1 NB, leveä malli, nro 092611.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 48. Tilaustuotteena EU-kooissa 36 – 48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin