{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sarja | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | kyllä | |
| Väri | sininen; musta | |
| Koko EU | 36 | |
| Sukupuoli | Miehet; Miehille ja naisille | |
| Standardi | EN ISO 20345; Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti | |
| Pintamateriaali | Mikrokuitua | |
| Pohjan materiaali | Termoplastinen polyuretaani (TPU) | |
| Liukastumisenesto | kyllä | |
| Varvassuojus | kyllä | |
| Varvassuojuksen materiaali | Alumiini | |
| Pohjassa naulaanastumissuoja | kyllä | |
| Naulaanastumissuojan materiaali | Tekstiili | |
| Suljettu kantapään alue | kyllä | |
| Pohjan polttoaineenkestävyys | kyllä | |
| Antistaattiset ominaisuudet | kyllä | |
| Iskunvaimennus kannan alueella | kyllä | |
| Ei veden läpäisyä min. 60 minuuttiin | kyllä | |
| Vesitiivis | kyllä | |
| Uritettu ulkopohja | kyllä | |
| Suojausluokka | S3 | |
| Kiinnitys | Nauhoja | |
| Kantavaimennus | ei | |
| Kengän ominaisuus | Soveltuu ortopedisille pohjallisille; vuorattu; Irrotettava jalkapohja; Metalliton meriantura | |
| Sisävuoren materiaali | Mikrokuitua; Tekstiili | |
| Varsimalli | ylös | |
| Tuotetyyppi | Saappaat |
| Tuotekoodi | 092575 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348520444 | |
| Valmistajan numero | VD PRO 1800 SF NB 36 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |