Sandaalit, mustat/siniset VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 44

Tuote nro.: 092551 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 44
Väri musta / sininen
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092551 44
EAN / GTIN 4044348542361
Valmistajan numero VD PRO 1000 SF XB 44

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Sandaalit, joissa kaksinkertainen tarrakiinnitys ja suurikokoinen tuuletusosa.
SF-sarja kankaisella naulaanastumissuojalla. Ilman SECURA VARIO® -kantavaimennusta.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092550.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin