Nilkkurit, harmaat VINTAGE Mid ESD, S3 45

Tuote nro.: 092231 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VINTAGE
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 45
Kenkätyyppi Nilkkurit
Väri harmaa
Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
Ulkopohjan materiaali TPU/PU
Sisävuoren materiaali hengittävä tekstiilivuori
metalliton ja nahaton rakenne ei
Kiinnitys Nauha
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
antistaattinen kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä kyllä
Koko kengän vesitiiviys kyllä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja kyllä
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön kyllä
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092231 45
EAN / GTIN 4030839220597
Valmistajan numero 761071-45

Kuvaus

Malli:

Moderni, retromallinen turvakenkä.
  • Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.
  • Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.
  • Pehmustettu läppä.
  • Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.
  • TPU/PU-pohja L10, liukumaton.
  • ESD-kelpoinen.
  • Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.
  • Kestävää naudan nahkaa.
  • Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.
  • Teräksinen kärkisuojus
  • Metalliton naulaanastumissuoja.
  • TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin